Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-teilig für große PKW bis Transporter
Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-teilig für große PKW bis Transporter - 1
Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-teilig für große PKW bis Transporter - 2
Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-teilig für große PKW bis Transporter - 3
Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-teilig für große PKW bis Transporter - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-teilig für große PKW bis Transporter

Zur De- und Montage von großen Radlagern ab Ø 85 bis 99 mm, sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse
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
  • Große Markt- und Typenabdeckung dank verschiedener Druckstücke und Hülsen

  • Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten

  • Exakte Anpassung auf Lager-Innen-∅ und Außen-∅ möglich dank 3-teiligem Druckstück


Lieferumfang:


  • je 1 Druckhülse mit Sichtfenster Innen-∅ 95 und 100 mm

  • 1 Stufenplatte für Druckhülse ∅ 95 und 100 mm

  • je 1 Zentrierhülse ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm

  • 1 Zentrierhülsen-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 43 mm

  • je 1 Druckplatte ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
Hinweis
  • Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring

  • Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring