Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-teilig für große PKW bis Transporter
Zur De- und Montage von großen Radlagern ab Ø 85 bis 99 mm, sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Große Markt- und Typenabdeckung dank verschiedener Druckstücke und Hülsen
- Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten
- Exakte Anpassung auf Lager-Innen-∅ und Außen-∅ möglich dank 3-teiligem Druckstück
Lieferumfang:
- je 1 Druckhülse mit Sichtfenster Innen-∅ 95 und 100 mm
- 1 Stufenplatte für Druckhülse ∅ 95 und 100 mm
- je 1 Zentrierhülse ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm
- 1 Zentrierhülsen-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 43 mm
- je 1 Druckplatte ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
- Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring
- Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring
Optimal für Radlager- und Naben an großen PKW bis Transporter sowie auch universell mit Werkstattpresse für Silentlager / Buchsen / Hülsen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!