Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profi-Reinigungspistole
Hochwertige, robuste Reinigungspistole mit Gummiummantelung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Alle Teile Trinkwassergeprüft
- Geschmiedete, robuste Messing-/Edelstahl-Kombination
- Hochwertige Gummiummantelung aus sortenreinem EPDM zum Schutz gegen Beschädigungen, sowie Kälte- und Wärmeweiterleitung des durchfließenden Wassers
- Leichte Handhabung durch Einhandbetrieb. Strahlstärke durch Drücken des Handgriffes stufenlos regulierbar, vom konzentrierten Strahl bis zum feinen Sprühnebel
- Strahlform lässt sich mittels Münze an der Regulierschraube einstellen
- Arretierungsklammer für den Bedienhebel ermöglicht den Dauerbetrieb
Zum Reinigen von Räumen und Anlagen. Auch für die Lebensmittelindustrie wie, z.B. Fleischereien, Großküchen …
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!