Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pressmuffe
Zum Verpressen und Fixieren von Drahtseilen. Werkstoff: Kupfer, vernickelt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Herstellen von nicht lösbaren Seilendverbindungen
- Die Verarbeitung erfolgt mit den passenden Pressbacken (verfügbar bis D6) und der Presszange B12
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!