Präzisions-Uhr-Messschieber
Präzisions-Uhr-Messschieber - 1
Präzisions-Uhr-Messschieber - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisions-Uhr-Messschieber

  • Schnabellänge: 40 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Messbereich Länge max. Messbereich Länge min./max. Schnabellänge Anzahl VE
Preis/VE
071576 10
150 mm 0-150 mm 40 mm
1 St.
071576 100
200 mm 0-200 mm 40 mm
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
  • Ablesung 0,02 (1/50)

  • Mit Feststellschraube

  • Aus Edelstahl – rostfrei – geschmiedet und gehärtet

  • Messflächen geschliffen und feinstgeläppt

  • Die Messuhr ermöglicht ein blendfreies, sicheres Ablesen

  • Der Antrieb ist robust und stoßgeschützt

  • Tiefenmaß ist durch einen stabilen Metallsteg gehalten

  • Im formschönen Etui aus Kunststoff