Mobile Power 500
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Reine Sinuswelle - für empfindliche Geräte geeignet
- Outdoor und Indoor geeignet
- Nutzbar für Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge bei denen kein Spannungswandler verbaut werden kann
- 500 Watt Dauerleistung und 700 Watt Maximalleistung (3 Sekunden)
- Stromversorgung für mobile Anwendungen
- Emissionsfreie Anwendung
- Geeignet für Notstromversorgung
- Keine Montage notwendig
- Geringes Gewicht
Lieferumfang:
- Mobile Power 500 (mit Bedienungsanleitung)
- Tragegurt
- Adapter für 12V Universalstecker
- 230V Netzteil mit Ladekabel
- 12V KFZ Ladekabel
- Ladekabel für Solarpanel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!