Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Potentialausgleichsschienen

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Potentialausgleichsschienen

Blitzschutz und Sicherung im Innenbereich: Potentialausgleichschienen

Die vorschriftsgemäße Erdung eines Gebäudes und aller darin befindlichen leitfähigen Körper ist ein grundlegender Aspekt der Elektroinstallation. Ganz gleich, ob es sich um einen Neubau handelt oder ob die Elektrik eines bestehenden Gebäudes saniert wird –sie schützt vor elektrischen Schlägen und Blitzeinschlag. Daher ist der Aufbau eines Potenzialausgleichs verpflichtend in jedem Gebäude, das über elektrische Anschlüsse verfügt. Die erforderlichen Potentialausgleichschienen sowie ein großes Sortiment professioneller Installationsmaterialien gibt es bei WÜRTH. Erfahren Sie im Folgenden mehr über Potentialausgleichschienen und die verschiedenen bei WÜRTH erhältlichen Ausführungen.

Die Potenzialausgleichschiene verbindet alle Erdungs- und Schutzleitungen

Das Prinzip der Potentialausgleichschiene ist simpel: Auf einer Kontaktleiste aus einem gut leitfähigen Material wie Messing werden alle leitfähigen Elemente eines Gebäudes miteinander verbunden – die Erdungsleiter und elektrischen Schutzleitungen, Wasser- und Heizungsrohre, Antennen, Verteilerschränke, Gehäuse von elektrischen Aufzügen u. ä.. Auf diese Weise werden die unterschiedlichen Potenziale der leitfähigen Körper auf ein gemeinsames Endpotential gebracht, sodass elektrische Spannungen innerhalb des Systems minimiert werden. Potentialausgleichschienen bestehen in der Regel aus einem nicht leitenden Kunststoffgehäuse, in dem sich die Kontaktleiste mit einer bestimmten Anzahl Anschlüsse befindet. WÜRTH bietet Potentialausgleichschienen in verschiedenen Größen und Ausführungen, sowohl für den Hausanschlussraum als auch für den Zusatzpotentialausgleich von Installationen und Rohrleitungen im Bad und in anderen Feuchträumen.

Potentialausgleichschienen nach VDE-Standards – WÜRTH

Als bewährter Partner von Handwerks- und Industriebetrieben bietet WÜRTH ein hochwertiges Produktsortiment, das den professionellen Ansprüchen an Sicherheit und Funktionalität gerecht wird. Die Potentialausgleichschienen von WÜRTH entsprechen den VDE-Standards VDE 0618 Teil 1 für den Potentialausgleich nach VDE 0190 und entsprechen damit den Produktanforderungen für Erdung und den Blitzschutz im Innenbereich. Mit jeweils neun Anschlussmöglichkeiten mit einem möglichen Drahtquerschnitt von 6–25 mm² decken die Potentialausgleichschienen das gesamte Spektrum der gängigen Schutz- und Erdungsleitungen ab. Hochwertige Materialkomponenten wie das schlagfeste Gehäuse sichern eine lange Lebensdauer und hohe Funktionalität.

Werkzeug und Zubehör für professionelle Elektroinstallationen – online bei WÜRTH

Professionelle Elektroinstallationen erfordern die passenden Materialien – von Kabelverbindungen über Isoliermaterialien bis hin zu stabilen Verlegesystemen. Profis bestellen Installationsmaterialien und Montageteile für ihre Lagerbestände oder gezielt für die Erledigung eines Auftrages online bei WÜRTH. Selbstverständlich bietet WÜRTH nicht nur die nötigen Arbeitsmaterialien, sondern auch alle Handwerkzeuge und Maschinen, die Sie für die Elektroinstallation benötigen. VDE-Schraubendreher, Abisolierzangen und Crimpzangen finden Sie im WÜRTH Sortiment ebenso wie leistungsstarke Schlagbohrmaschinen, Stichsägen und vieles mehr: So erledigen Sie jeden Job zügig und effektiv.