Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Potentialausgleich Set
Zur Herstellung einer elektrostatisch entladenden Verbindung zwischen zwei Aluminiumprofilen Nut 8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang
- 1 Potentialausgleich
- 1 Linsenkopfschraube ISO 7380 M6x12
- 1 Nutenstein mit Feder, Nut 10 mit Steg, M6
- 3 Scheiben DIN 9021 6,4mm
- 1 Flanschmutter M6
- 1 Linsenkopfschraube ISO 7380 M6x20
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!