Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Politur

Politur ist ein Mittel zur Oberflächenveredelung, das meist für die Glättung, Aufbereitung und den Schutz verschiedener Materialien verwendet wird. Schleifpolituren und Schleifpasten dienen dazu, leichte bis mittlere Kratzer zu entfernen und die Oberfläche anzugleichen. Hochglanzpolitur hilft beim Aufbau eines strahlenden Glanzes, während Schnellschleifpolituren insbesondere für eine effiziente Behandlung und schnelle Ergebnisse bei der Vorbereitung von Oberflächen angewandt werden. Aluminium-Polituren sind speziell auf die Bedürfnisse von Aluminiumoberflächen abgestimmt, um deren Aussehen zu verbessern und zu schützen. Die hochwertigen Polituren von Würth zeichnen sich durch besondere Effizienz und Langlebigkeit aus, wodurch optimale Ergebnisse bei der Oberflächenbehandlung erzielt werden.