Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochglanzpolitur P20 Plus
Medium-abrasive Hochglanzpolitur zur effizienten Lackaufbereitung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Speziell abgestimmte Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid
- Mittlere Abtragsleistung und sehr hoher Glanzgrad
- Schleifriefen ab Körnung P2000 lassen sich mühelos entfernen
Feste Konsistenz
- Kein Spritzen der Politur
- Sparsam im Verbrauch
- Geringe Staubentwicklung
- Kein mühsames Nachreinigen benachbarter Stellen
Manuell und maschinell verarbeitbar
Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen
Einsetzbar auf gebrauchten und neuen Lackoberflächen
Silikonfrei
Dieses Poliermittel ist aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung unbedenklich.
Um eine optimale, mikrokratzerfreie Oberfläche zu erzielen darf die Hochglanzpolitur Plus auf keinen Fall mit anderen Polituren oder mit Lösemitteln abgemischt werden. Andernfalls erlischt jegliche Garantie.
Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 15 und 25° C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Gebinde beim Lagern und Transportieren vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Medium abrasive Hochglanzpolitur zur effzienten Lackaufbereitung, Schleif- und Kratzspurenbeseitigung von gebrauchten Lacken, sowie zur Entfernung von Fehlstellen auf ausgehärteten Reparatur-Decklacken. Lackierer Aufbereiter: Schleif- und Kratzspuren, Gebrauchtwagenaufbereitung. Lackierte Oberflächen im KFZ-, Nautik- oder Holz-Bereich. (lösemittelhaltige Lacke, Ein- und Mehrkomponenten-Systeme, Wasserlacke, Pulverlacke, kratzfeste Klarlacke). Nicht für Mattlacke.
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberflächen der gewählten Polierscheibe gleichmäßig mit der Paste benetzen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf die Stelle auflegen und Maschine starten. Mit bestimmtem Druck bei 1500 - 2000 U/min die Fläche bearbeiten bis die Schleifspuren bzw. die Lackirritationen entfernt sind. Abschnittsweise vorgehen! Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!