Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bis zu 3mal höhere Materialabtragsleistung für kürzere Bearbeitungszeiten
- Geringeres Flächengewicht für leichtere Handhabung
- Weniger Anpreßdruck notwendig, und damit ermüdungsfreieres Arbeiten möglich
- Kostenersparnis aufgrund deutlich geringeren Pastenverbauchs gegenüber herkömmlichen Tuchscheiben
- Streifenfreies Arbeiten durch die ständig wechselnde Oberflächenstruktur und die Raffaltung
- Die Polierringe sind aus einem, speziell für die Hochglanzpolitur entwickelten, neuartigen, flexiblen Wirrfaservlies mit rein mechanischer Bindung
- 10-lagig
Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!
Vorpolieren von NE-Metallen, insbesondere weichen Leichtmetall-Legierungen, Polieren von Stahl und Edelstahl in Verbindung mit ent sprechender Polierpaste bzw. Abglänzpaste.
Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl und NE-Metalle
Je besser der Vorschliff, umso einfacher und kürzer ist der Aufwand beim Polieren. Metalle sollten mit Schleifgewebe Korn 280 oder Korn 320 vorgeschliffen sein.
Jeder Arbeitsschritt sollte quer oder schräg zum vorausgegangenen erfolgen.
Wichtig: Werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht sorgfältig ausgeführt, erscheinen Fehler in der Oberfläche umso deutlicher beim Abglänzen.
Für jede Paste sollte ein separater Satz Polierringe verwendet werden. Dies verhindert ein Vermischen unterschiedlicher Pasten und eine negative Beeinflussung der Ergebnisses.
Zugesetzte Polierringe durch sanften Druck mit einer Drahtbürste reinigen.
Pastenrückstände auf der Oberfläche mit Bremsenreinigerentfernen.
Die Anwendungsempfehlungen haben allgemeingültigen Charakter je nachdem wie gut die Anfangsoberfläche ist, bzw. wie hoch die Anforderungen an die Endoberfläche sind.
Empfohlene Arbeitsgeschindigkeit: ca. 25 m/sek. (entspricht Stufe 4-6 bei PM 200-E).
Die richtige Vorgehensweise und Drehzahl muß von Fall zu Fall selbst ermittelt werden.
Vor- bzw. Eigenversuche durchführen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!