Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Poliermaschine PM 200-E
Durchzugsstarke Polier- und Satiniermaschine in kleiner, handlicher Bauform
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
Für Lack- und Metalloberflächen
Mit entsprechendem Zubehör ersetzt die PM 200-E eine Satiniermaschine
Sehr handlich und leicht
Geringer Kraftaufwand beim Arbeiten auf Seitenflächen
Sicheres und gezieltes Polieren
Doppelt untersetztes Getriebe ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl
Erhöhte Sicherheit für den Anwender
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz (nach Stromunterbrechung)
Lieferung ohne Stützteller und Polierpad
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!