Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Plattenverbinder Zinkdruckguss
Plattenverbinder Zinkdruckguss - 1
Plattenverbinder Zinkdruckguss - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Plattenverbinder Zinkdruckguss

Mit geriffelten Flanken für einen sicheren Sitz in der Bohrung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Bohrtiefe 16 mm, geeignet für Werkstoffe ab 19 mm

  • Bohrdurchmesser 35 mm, mit Standardbohrer zu verarbeiten

  • Keine Nutfräsung bei kurzer Ausführung notwendig

  • Erhöhte Kraftaufnahme des Plattenmaterials bei langer Ausführung

  • Gute Kraftübertragung durch Antrieb SW 10

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!