Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PKW-Scheibenwischer Flatblade Pro I
Passend für Fahrzeuge mit OE-Ausrüstung oder Hakenverbindung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache Installation
- "Click -in"-Funktion
- Nummerierte Adapter für schnelle Identifikation
Optimales Verhalten auch bei hohen Geschwindigkeiten (>130 km/h)
- Symmetrischer Spoiler
- Nano-Coating
Gute Windresistenz
Schlankes Design ermöglicht flache Anpassung an die Scheibe
Refillfähig
Ersatzgummi kann mühelos ausgetauscht werden
Inklusive je 1 Adapter 1-6 (Adapter 1 für Haken vorinstalliert)
Sie suchen den passenden Scheibenwischer für ihr Fahrzeug? Unser Scheibenwischerfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/scheibenwischer
- Geeignet für Pkw's älteren Baujahres zur Aufrüstung auf die neue gelenklose Wischblatttechnik „Flatblade” (Retro-Fit)
- Geeignet für Pkw's jüngeren Baujahres, die bereits mit Wischerarmen der neuen Wischblatttechnik ab Werk ausgestattet sind (Direct-Fit)
- Passend für OE und konventionelle Applikationen
- Kann sowohl auf Fahrer- und Beifahrerseite montiert werden
- Einsetzbar bei Gleichlauf- sowie Gegenlauf-Wischeranlagen ebenso bei Links- sowie Rechtslenkern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!