Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger

Pfostenträger sind Bauelemente, die in der Konstruktion zum Einsatz kommen, um Holzpfosten sicher und stabil auf dem Boden oder anderen Flächen zu verankern. Sie bieten Schutz vor Feuchtigkeit und erhöhen die Tragfähigkeit von Strukturen wie Terrassen, Vordächern, Zäunen und Carports. Es gibt verschiedene Arten von Pfostenträgern, beispielsweise U-Pfostenträger, H-Pfostenträger oder Stützenfüße. Im Würth Online-Shop erhalten Sie passende Pfostenträger für eine sichere und stabile Befestigung. Sie sind aus robustem, korrosionsbeständigem Materialien gefertigt sind und weisen eine präzise Verarbeitung auf, was Langlebigkeit und Stabilität garantiert.

Pfostenträger von Würth

Belastbare Pfosten- und Trägerkonstruktionen sind die Grundlage vieler Baumaßnahmen – sei es für Gartenpfosten, Carports, Unterstände oder Leichtbauhallen im Innen- und Außenbereich. Pfostenträger und Balkenstützen spielen eine zentrale Rolle in der Stabilisierung von Holzkonstruktionen, indem sie Holzpfosten und Holzbalken sicher mit dem Untergrund verbinden. Würth bietet eine große Auswahl an Pfostenträgern, die für Konstruktionen jeder Größe geeignet sind.

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen Pfostenträger in folgenden Maßen:

  • Pfostenträger 10 x 10 cm – Ideal für leichte Holzkonstruktionen wie kleine Gartenpavillons oder Sichtschutzzäune.
  • Pfostenträger 12 x 12 cm – Perfekt für den Bau von stabilen Geländern oder Pergolen im Außenbereich.
  • Pfostenträger 14 x 14 cm – Geeignet für mittelgroße Konstruktionen wie Terrassenüberdachungen oder Holzbalkone.
  • Pfostenträger 120 x 120 mm – Eine robuste Wahl für größere Holzbauten wie Carports oder Unterstände.
  • Pfostenträger 140 x 140 mm – Optimal für anspruchsvolle Konstruktionen, die hohe Tragkraft erfordern, etwa bei Holzständerbauten.
  • Pfostenträger 160 x 160 mm – Besonders belastbar und daher ideal für große Zäune oder massive Holzkonstruktionen. Auch als pfostenträger höhenverstellbar schwere Ausführung erhältlich.
  • Pfostenträger 200 x 200 mm – Die stabilste Variante für umfangreiche Tragwerkskonstruktionen oder großflächige Überdachungen.

Verstellbare Pfostenträger von Würth

Ein verstellbarer Pfostenträger hat den Vorteil, dass er auch nach der Installation in der Höhe angepasst werden kann. Im Würth Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an verstellbaren Pfostenträgern, die zwischen 145 mm und 210 mm variabel sind.

Diese Varianten sind verfügbar:

  • Verstellbare Pfostenträger – Besonders flexibel in der Höhenjustierung und einfach montierbar.
  • Verstellbarer Pfostenträger mit Dollenanschluss – Für eine stabile Verbindung bei tragenden Konstruktionen.
  • Verstellbarer Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite – Perfekt für verschiedene Balkengrößen und flexible Einsatzmöglichkeiten.
  • Verstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss – Besonders geeignet für Konstruktionen mit erhöhter Stabilitätsanforderung.
  • Verstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss zum Einbetonieren – Sicher im Fundament verankert für maximale Tragfähigkeit.
  • Verstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss zum Einbetonieren mit Dollenanschluss – Kombination aus Stabilität und einfacher Installation.

Höhenverstellbare Pfostenträger eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Besonders bei mittleren bis schweren Holzkonstruktionen sind sie ideal. Sie sind in verschiedenen Oberflächen-Veredelungen erhältlich, darunter verzinkt, feuerverzinkt oder galvanisch behandelt.

Pfostenträger zum Aufdübeln und Aufschrauben von Würth

Die Wahl des richtigen Pfostenträgers hängt von der Konstruktion und dem Bauuntergrund ab. Falls bereits ein Beton- oder Estrichfundament existiert, eignen sich besonders Pfostenträger mit Grundplatte zur sicheren Montage. Diese Pfostenträger werden mittels Holzschrauben oder Gewindestangen befestigt.

Würth bietet folgende Varianten:

Zusätzlich bietet der Online-Shop Aufschraubhülsen, die sich besonders für nicht-tragende Holzbauten eignen.

Bodenhülsen von Würth

Bodenhülsen werden auf den Untergrund aufgeschraubt, anschließend wird der Pfosten in die Hülse eingesteckt und ebenfalls verschraubt. WÜRTH bietet zweiteilige Bodenhülsen, die sich variabel an die Pfostenbreite anpassen lassen. Die aufdübelbare Aufschraubbodenhülse ist ideal für nicht-tragende untergeordnete Konstruktionen sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich.

Pfostenträger zum Einbetonieren von Würth

Bei neuen Fundamenten empfehlen sich Pfostenträger zum Einbetonieren, da sie höchste Stabilität gewährleisten. Die Träger werden beim Gießen des Fundaments verankert, wodurch eine hohe Belastbarkeit gewährleistet wird.

Folgende Varianten sind verfügbar:

  • H Anker – Ideal für tragende Holzbauten mit hoher Lastaufnahme.
  • Breitenverstellbarer Gabelanschluss – Flexibel anpassbar für verschiedene Holzbalkengrößen.
  • Pfostenträger mit Riffeldolle – Erhöhte Stabilität durch bessere Verankerung im Beton.
  • Innenliegender Schwertanschluss – Diskrete und sichere Befestigungsmöglichkeit.

Stützenschuhe, Säulenschuhe und Bodenhülsen von Würth

Stützenschuhe sind ideal für tragende Holzkonstruktionen wie Carports, Pergolen oder Terrassen. Sie sorgen für eine langlebige und stabile Verbindung zum Erdreich.

Säulenschuhe ermöglichen eine sichere Befestigung von Holzsäulen und Pfosten an Beton- oder Estrichfundamenten. Sie sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.

Bodenhülsen hingegen sind besonders praktisch für den schnellen Aufbau von Zäunen und leichten Holzbauten. Die Einschlagbodenhülse ist ideal, wenn keine Betonierung vorgesehen ist, während aufdübelfähige Aufschraubhülsen eine flexible Montage auf festem Untergrund ermöglichen.

Pfostenträger aus Stahl von Würth

Würth bietet hochqualitative Pfostenträger aus Stahl, die in verschiedenen galvanischen oder feuerverzinkten Oberflächen angeboten werden. Die erhältlichen Stahlqualitäten entsprechen den Normen:

  • DIN EN 10025:2004 – Diese Norm beschreibt allgemeine Baustähle für vielfältige Anwendungen im Bauwesen.
  • DIN EN 10327:2004 – Geeignet für feuerverzinkte Stahlprodukte mit hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.
  • DIN EN 10346:2009 – Diese Norm legt die Anforderungen an kontinuierlich schmelztauchveredelten Stahl fest und bietet somit eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.
  • DIN EN 10326:2004 – Speziell für kaltgewalzte und feuerverzinkte Stähle, die hohe Belastungen standhalten müssen.

Pfostenträger FAQ

Welche Arten von Pfostenträgern gibt es?

  • Verstellbare Pfostenträger – Ideal für flexible Konstruktionen, die eine nachträgliche Höhenanpassung ermöglichen.
  • Pfostenträger zum Aufdübeln und Aufschrauben – Geeignet für Konstruktionen auf bereits bestehenden Fundamenten, da sie eine einfache und stabile Befestigung bieten.
  • Pfostenträger mit Grundplatte – Besonders stabil und für den Einsatz in stark belasteten Holzbaukonstruktionen geeignet.
  • Pfostenträger zum Einbetonieren – Perfekt für tragende Holzbauten, die dauerhaft und sicher im Fundament verankert sein müssen.
  • Pfostenträger mit aufdübelbarer Aufschraubhülse – Bietet eine einfache Montagemöglichkeit, ohne auf Betonfundamente angewiesen zu sein.

Welche Vorteile bieten verstellbare Pfostenträger?

  • Höhenanpassung nach Montage – Ideal für unebene Böden oder nachträgliche Anpassungen.
  • Erleichterte Installation – Die Justierbarkeit ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Holzkonstruktion.
  • Hohe Stabilität – Auch unter hoher Belastung bleibt die Konstruktion sicher und tragfähig.

Was ist beim Kauf von Pfostenträgern zu beachten?

  • Konstruktionstyp (z. B. Holzkonstruktionen, Zäune, Carports) – Wählen Sie den Pfostenträger passend zur geplanten Anwendung.
  • Bauuntergrund (z. B. Erdreich, Beton, Holzbau) – Der Untergrund entscheidet über die Art der Befestigung.
  • Befestigungsart (Aufschraubhülse, Einschlagbodenhülse, Gewinde, Bodenplatte) – Je nach Bauvorhaben gibt es unterschiedliche Montagemöglichkeiten.

Finden Sie den passenden Pfostenträger für Ihr Projekt im Würth Online-Shop!