Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger D-G-H/TZN
Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite. Ideal für Konstruktionen mit hohen Lastanforderungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verstellbar in der Höhe und Breite
- Stabile Ausführung für hohe Lasten
- Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung gemäß DIN EN 1461, Schichtstärke 55µm
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3.
Der Schrauben- und Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innen- und Außenbereich mit hohen Lastanforderungen und hohen Anforderung an die Breiten- und Höheneinstellung im eingebauten Zustand.
Der Pfosten wird mit 4 ASSY 3.0 Kombi d=8 mm und 1 Bolzen M12 mit dem Pfostenträger befestigt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi d = 8 mm
- Bolzen M12
Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!