Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger ProBase Typ F
Die Lösung für nahezu alle Stützenanschlüsse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Ausführungen
- Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen
- Optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 x 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes
- Höhenverstellung unter Volllast möglich
- Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540
Lasttragende Verbindung bei Holzkonstruktionen zwischen Stützen und Untergrund für höchste Anforderungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!