Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Pfostenträger D-F/TZN
Pfostenträger D-F/TZN - 1
Pfostenträger D-F/TZN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger D-F/TZN

Stabiler, aufdübelbarer Pfostenträger mit flachem Trägerplattenanschluss. Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und verbesserten Holzschutz.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Verdeckter Pfostenträgeranschluß mit verbessertem Holzschutz

  • Aufdübelbar und mit einer fixen Höhe von 100 mm

  • Stabiles 48 mm starkes Druckrohr und große Fußplatte

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Hinweis

Der Schrauben-Dübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.