Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger D-F/TZN
Stabiler, aufdübelbarer Pfostenträger mit flachem Trägerplattenanschluss. Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und verbesserten Holzschutz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verdeckter Pfostenträgeranschluß mit verbessertem Holzschutz
- Aufdübelbar und mit einer fixen Höhe von 100 mm
- Stabiles 48 mm starkes Druckrohr und große Fußplatte
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Schrauben-Dübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Zur Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen mit hohen Lastanforderungen.
Der Pfostenträger wird an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Holzschrauben d =10 mm, z.B. ASSY plus VG mit Senkscheibe
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!