Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger D-F-H/R3R
Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit flachem Trägerplattenanschluss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal für schwere Konstruktionen mit dunklen Hölzern im Trockenbereich mit höchsten optischen Ansprüchen.
- Verdeckter Pfostenträger mit Trägerplattenanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche
- Hochwertige dunkle Zink-Eisen Beschichtung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Es sind die Vorgaben der ETA 13/0029 einzuhalten.
- Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
- Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Europäische Technische Zulassung ETA 13/0026
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/holzverbinder
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innenbereich mit höchsten optischen Anforderungen
Der Pfostenträger wird mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben mit Senkfrästaschenkopf 12 x120 mm und Senkscheiben unterseitig an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY plus VG Senkfrästaschenkopf 12 x 120 mm mit Senkscheibe
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!