Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BP-S/TZN
Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme (T-Form) und 300 mm langer Rohrdolle mit Druckplatte für mittlere Konstruktionen mit höheren Spritzschutzanforderungen wie z.B. Carports, Balkonpfosten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verdeckter Stützenanschluss durch innen liegenden Schwertanschluss
- Hohe Tragfähigkeit durch große 60x60x4 mm Druckplatte
- Sehr variabler Höhenausgleich und lange freie Traglänge durch 3,25 mm starkes 300x42 mm langer Rohrdolle und Druckplatte
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material Schwert: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
Der Bolzen-/ Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Pfostenbefestigung bei Konstruktionen mit mittlerer Belastung und höheren Spritzschutzanforderungen.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Geeignete Verbindungsmittel:
Stabdübel / Bolzen / SB-Garnituren: d = 8 mm/M8.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!