Pfostenträger BP-H/TZN
Pfostenträger BP-H/TZN - 1
Pfostenträger BP-H/TZN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger BP-H/TZN

Extra-stabiler, einteiliger Pfostenträger mit fixem H-förmigen Anschluss. Einbetonierbar. Ideal für schwere Konstruktionen.

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Fixes H-Profil
  • Gabelhöhe: 300 mm
  • Gabeltiefe: 60 mm
  • Gabelstärke: 6 mm
  • Lochdurchmesser: 11 mm
  • Höhe: 600 mm
  • Anzahl Löcher D 11 mm: 4 STK
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung Träger: S 235 JR
  • Norm Werkstoff Träger: DIN EN 10025:2004
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Schichtdicke: 55 µm
  • Norm Oberfläche: DIN EN ISO 1461
  • Nutzungsklasse: 3
  • Anzahl Teile: 1 STK

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gabelweite Trägerplatten... Geeignet für Pfostenquersc... Fußplattenformat Anzahl VE
Preis/VE
0681488091
91 mm 91 x 60 x 6 mm 91 x 100 mm 91 x 60 x 6 mm
1 St.
0681488101
101 mm 101 x 60 x 6 mm 101 x 100 mm 101 x 60 x 6 mm
1 St.
0681488121
121 mm 121 x 60 x 6 mm 121 x 100 mm 121 x 60 x 6 mm
1 St.
0681488081
81 mm 81 x 60 x 6 mm 81 x 100 mm 81 x 60 x 6 mm
1 St.
0681488071
71 mm 71 x 60 x 6 mm 71 x 100 mm 71 x 60 x 6 mm
1 St.
0681488141
141 mm 141 x 60 x 6 mm 141 x 100 mm 141 x 60 x 6 mm
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
  • Hoher Korrosionsschutz und Stahlverbund durch umlaufende 5 mm Schweißnaht

  • Stabile Ausführung in 6 mm Stärke

  • Material: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Stabdübel-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.

Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.