Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BP-D-H/TZN
Extra-stabiler und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Einbetonierbar. Dollenanschluss.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und/oder großer Bodenfreiheit zum verbesserten Holzschutz
- Höhe einstellbar im eingebauten Zustand
- Mit extra langer stabiler 48 mm Rohrdolle (Grundhöhe 400 mm) und großer Druckplatte
- Verdeckter Stützenanschluss durch innenliegenden Dollenanschluß
- Zum Einbetonieren
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Zur Befestigung von schweren Holzkonstruktionen und Pfosten mit erhöhter Bodenfreiheit.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Geeignete Verbindungsmittel:
Stabdübel: D = 10 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!