Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BD-U/TZN
Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit fixer U-Aufnahme und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Carports, Sichtschutzzäune.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Ausführungen
- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm Riffeldolle
- Einfache Montage durch außen liegende Gabel
- Material Gabel: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Material Riffeldolle: B 550 BR + AC gemäß DS 10080:2006; D = 20 mm
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Pfostenbefestigung für leichte Konstruktionen wie Carports, Flechtzäune, Gartenbau.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 200 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi : D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Bolzen / SB-Garnituren: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!