Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Pfostenträger BD-D/TZN
Pfostenträger BD-D/TZN - 1
Pfostenträger BD-D/TZN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger BD-D/TZN

Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Dollen-Aufnahme und 250 bzw. 400 mm langer Riffeldolle. Ideal für leichte Konstruktionen mit höheren Sichtanforderungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Nicht sichtbarer innen liegenden Dollenanschluss

  • Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch lange Riffeldolle

  • Verbesserter konstruktiver Holzschutz

  • Material Dolle: Stahl, D = 24 mm

  • Material Riffeldolle: Torstahl, D = 20 mm

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Hinweis

Der Stabdübel-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.