Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BD-D/TZN
Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Dollen-Aufnahme und 250 bzw. 400 mm langer Riffeldolle. Ideal für leichte Konstruktionen mit höheren Sichtanforderungen.
- Ausführung: Für statische Zwecke
- Form: Dolle
- Anzahl Löcher D 11 mm: 3 STK
- Lochdurchmesser: 11 mm
- Trägerplattenformat: 100 x 100 x 8 mm
- Länge Dolle (Holz): 120 mm
- Durchmesser Dolle (Holz): 24 mm
- Typbezeichnung: Version D
- Erforderliche Stabdübel: 1 Stück, Durchmesser 10 mm
- Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 100 x 100 mm
- Durchmesser Dolle (Beton): 20 mm
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Feuerverzinkt
- Nutzungsklasse: 3
- Anzahl Teile: 1 STK
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Nicht sichtbarer innen liegenden Dollenanschluss
- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch lange Riffeldolle
- Verbesserter konstruktiver Holzschutz
- Material Dolle: Stahl, D = 24 mm
- Material Riffeldolle: Torstahl, D = 20 mm
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Stabdübel-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Pfostenbefestigung für leichte Konstruktionen und höheren Sichtschutzanforderungen wie z.B. Carports oder Gartenbauanwendungen.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 200/350 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi: D = 10 mm
- Stabdübel: D = 10 mm
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!