Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Personenschutzadapter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Personenschutzadapter

Für den Betrieb im Innen- und Außenbereich

  • Typbezeichnung: PSARCD
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Nennstrom: 16 A
  • Schutzart IP: IP 44
  • Produktgewicht (per Stück): 0,150 kg
  • Farbe: Blau, Grün, Schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Weitere Kategorien