Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pendelstichsäge STP 150 Power-S
Mit Stabgriff, speziell für Arbeiten im harten Baustelleneinsatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Absolut stark
Der leistungsstarke und überlastfähige Motor ermöglicht es auch bei harten und dicken Balken mit hohen Leistungsreserven zu agieren.
Absolut robust
Die extrem biegeresistente Fußplatte hält auch den härtesten Einsätzen stand.
Sichere Handhabung
Softgripflächen im Bereich des ergonomisch gestalteten Griffs sorgen für eine sichere Handhabung und einen hohen Arbeitskomfort.
Bedienerfreundlich
Für den Sägeblattwechsel wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!