Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pendelstichsäge STP 140 EXACT-B
Mit Bügelgriff, speziell für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wiederanlaufschutz
Der Wiederanlaufschutz schützt vor unbeabsichtigtem Anlaufen nach einer Stromunterbrechung
Hochpräzise
Durch eine speziell entwickelte Sägeblattführung wird die Sägeblattbiegung auf ein Minimum reduziert. Das bedeutet ein Maximum an Präzision im Schnitt
Laufruhig
Niedrige Vibrationen für eine hervorragende Laufruhe. Dies erleichtert das Handling der Maschine und dient somit der Exaktheit des Schnittes
Optimale Kontrolle
Die kompakte und leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht die optimale Kontrolle der Säge
Bedienerfreundlich
Für den Wechsel des Sägeblattes und für die Verstellung der Magnesiumfußplatte wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!