Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Parksensor-Werkzeug-Satz BMW 7-tlg.
Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Inklusive Zentrierdorne, welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,0 mm
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø32,0 mm
- 1 x Loch-Stanze Ø32,5 mm (Lieferung ohne Zentrierdorn, da schräge Einbaulage des Sensors)
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø10 mm
- PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!