Parallel-Schraubstock
Parallel-Schraubstock - 1
Parallel-Schraubstock - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Parallel-Schraubstock

Robuster Schraubstock aus geschmiedetem Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannbackenbr... Spannweite max. Spanntiefe Rohrdurchmesser max. Anzahl VE
Preis/VE
071467101
120 mm 120 mm 65 mm 46 mm
1 St.
071467102
140 mm 180 mm 90 mm 100 mm
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
Lange Lebensdauer


Induktionsgehärtete Backen und Amboss-Arbeitsplatte