Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heuer Parallelschraubstock mit nachstellbarer, zentrischer Führung
Vollgeschmiedeter Schraubstock mit gehärteten Backen, Präzisionsspindellagerung und einfach nachstellbarer, zentrischer Führung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Absolut paralleles Spannen mit der nachstellbaren Führungsschiene
- Robust und langlebig durch den geschmiedetem Stahl und der hochwertigen Verarbeitung
- Richt- und Staucharbeiten können, mit der gesenkgeschmiedeten Hinterbacke mit Amboss, ebenfalls ausgeführt werden
- Zuverlässiger Halt durch die induktionsgehärterten Spannbacken
- Ideal bei wenig Platz auf der Werkbank, da nach vorne öffnend
- In mehreren Spannbackenbreiten mit verschiedenen Öffnungsweiten erhältlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!