Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Panzerriegel PR-W 1030-S
Für nach innen öffnende Falz- und Stumpftüren DIN rechts oder DIN links aus Holz, Metall oder Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1, VdS anerkannt
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Zweitourig schließend
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Der im Lieferumfang enthaltende Zylinder entspricht nicht einem VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Zylinder. Sofern eine VdS-Anerkennung benötigt wird muss ein entsprechender Zylinder separat bestellt werden.
- Mit geräuscharmen Antriebskomponenten für leichte und leise Bedienung des Panzerriegels
Das beigefügte Befestigungsmaterial ist für Türblattdicken von 35-50 mm geeignet. Bei größeren Türblattdicken muss das Befestigungsmaterial separat besorgt werden.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/15444655.jpg)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Haus-, Nebeneingangs- oder Wohnungseingangstür
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!