Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Panzerriegel PR-W 1030-S
Panzerriegel PR-W 1030-S - 1
Panzerriegel PR-W 1030-S - 2
Panzerriegel PR-W 1030-S - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Panzerriegel PR-W 1030-S

Für nach innen öffnende Falz- und Stumpftüren DIN rechts oder DIN links aus Holz, Metall oder Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1, VdS anerkannt

  • Sichert die Tür über die gesamte Breite

  • Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein

  • Zweitourig schließend

  • Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren

  • Der im Lieferumfang enthaltende Zylinder entspricht nicht einem VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Zylinder. Sofern eine VdS-Anerkennung benötigt wird muss ein entsprechender Zylinder separat bestellt werden.

  • Mit geräuscharmen Antriebskomponenten für leichte und leise Bedienung des Panzerriegels
Hinweis

Das beigefügte Befestigungsmaterial ist für Türblattdicken von 35-50 mm geeignet. Bei größeren Türblattdicken muss das Befestigungsmaterial separat besorgt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!