Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 1
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 2
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office

Höheneinteilung 8,5. Einbaubreite 416 mm ohne Hängeramen

  • Passend für lichte Korpusbreite: 416 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Mindesteinbau... Auszugsart Öffnungs-/Sch... Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0684602026
740 mm Vollauszug Soft-close 50 kg
1 St.
0684602025
740 mm Vollauszug Soft-close 50 kg
1 St.
0684602028
740 mm Vollauszug Soft-close 50 kg
1 St.
0684602034
740 mm Vollauszug Self-close 50 kg
1 St.
0684602036
740 mm Vollauszug Self-close 50 kg
1 St.
0684602038
740 mm Teilauszug Soft-close 25 kg
1 St.
0684602040
740 mm Teilauszug Soft-close 25 kg
1 St.
0684602046
740 mm Teilauszug Self-close 25 kg
1 St.
0684602048
740 mm Teilauszug Self-close 25 kg
1 St.
0684602001
540 mm Vollauszug Soft-close 45 kg
1 St.
0684602002
540 mm Vollauszug Soft-close 45 kg
1 St.
0684602003
540 mm Vollauszug Soft-close 45 kg
1 St.
0684602004
540 mm Vollauszug Soft-close 45 kg
1 St.
0684602009
540 mm Vollauszug Self-close 45 kg
1 St.
0684602010
540 mm Vollauszug Self-close 45 kg
1 St.
0684602011
540 mm Vollauszug Self-close 45 kg
1 St.
0684602012
540 mm Vollauszug Self-close 45 kg
1 St.
0684602013
540 mm Teilauszug Soft-close 25 kg
1 St.
0684602014
540 mm Teilauszug Soft-close 25 kg
1 St.
0684602015
540 mm Teilauszug Soft-close 25 kg
1 St.
0684602016
540 mm Teilauszug Soft-close 25 kg
1 St.
0684602021
540 mm Teilauszug Self-close 25 kg
1 St.
0684602022
540 mm Teilauszug Self-close 25 kg
1 St.
0684602023
540 mm Teilauszug Self-close 25 kg
1 St.
0684602027
740 mm Vollauszug Soft-close 50 kg
1 St.
0684602033
740 mm Vollauszug Self-close 50 kg
1 St.
0684602035
740 mm Vollauszug Self-close 50 kg
1 St.
0684602037
740 mm Teilauszug Soft-close 25 kg
1 St.
0684602039
740 mm Teilauszug Soft-close 25 kg
1 St.
0684602045
740 mm Teilauszug Self-close 25 kg
1 St.
0684602047
740 mm Teilauszug Self-close 25 kg
1 St.
0684602024
540 mm Teilauszug Self-close 25 kg
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
  • Komplettes Montageset

  • Einfache Montage dank vormontierten Auszüge

  • Materialauszug immer mit Teilauszug

  • Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast bis zu 50 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg) für schwebeleichten Lauf

  • Einbauset bestehend aus 2 Metallseiten (rechts/links) vormontiert mit:

  • 1 Paar Auszüge für Materialauszug mit Soft-close oder Self-close

  • 3 Paar Auszüge mit Soft-close oder Self-close

  • 1 x Zentralverschluss

  • Containerbestückung:

  • 1 x Materialauszug Stahl inkl. Utensilienschale oder Kunststoff

  • 3 x Stahlschubkästen inkl. Schließkasten

  • 1 x Zentralverschlusszylinder MS 5000 inkl. Rosette und Zylinderkern verschiedenschließend (Bohrdurchmesser 21 mm beachten)

  • 15 x Blendenbefestigungsschrauben

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!