Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bürocontainer-Ausstattungsset OrgaAer Speed Office
Höheneinteilung 8,5. Einbaubreite 416 mm ohne Hängeramen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Komplettes Montageset
- Einfache Montage dank vormontierten Auszüge
- Materialauszug immer mit Teilauszug
- Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast bis zu 50 kg) oder OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg) für schwebeleichten Lauf
- Einbauset bestehend aus 2 Metallseiten (rechts/links) vormontiert mit:
- 1 Paar Auszüge für Materialauszug mit Soft-close oder Self-close
- 3 Paar Auszüge mit Soft-close oder Self-close
- 1 x Zentralverschluss
- Containerbestückung:
- 1 x Materialauszug Stahl inkl. Utensilienschale oder Kunststoff
- 3 x Stahlschubkästen inkl. Schließkasten
- 1 x Zentralverschlusszylinder MS 5000 inkl. Rosette und Zylinderkern verschiedenschließend (Bohrdurchmesser 21 mm beachten)
- 15 x Blendenbefestigungsschrauben
- 1 x Montageanleitung
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!