Hochcontainer OrgaAer
Hochcontainer OrgaAer - 1
Hochcontainer OrgaAer - 2
Hochcontainer OrgaAer - 3
Hochcontainer OrgaAer - 4
Hochcontainer OrgaAer - 5
Hochcontainer OrgaAer - 6
Hochcontainer OrgaAer - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochcontainer OrgaAer

Komplettes Montageset für Hochcontainer mit allen Funktionsbeschlägen

  • Passend für lichte Korpusbreite: 392 mm
  • Mindesteinbautiefe: 740 mm
  • Auszugsart: Vollauszug
  • Öffnungs-/Schließsystem: Soft-close
  • Traglast: 45 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Passend für lichte Korpusbreite Mindesteinbau... Auszugsart Anzahl VE
Preis/VE
0684602507
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich 392 mm 740 mm Vollauszug
1 St.
0684602508
Weißaluminium RAL 9006 392 mm 740 mm Vollauszug
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
  • Der Zugriff kann von beiden Seiten erfolgen

  • Von zwei Personen nutzbar, da jede Person ihren eigenen nutzbaren Stauraum hat

  • Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast 45 kg) schwebeleichten Lauf

  • Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close

  • Die Stahlschubläden können individuelle ausgestattet werden

  • Mit OrgaAer „Solution“ 392 Chassis für schnelle Montage und hohe Stabilität

  • Korpusboden entfällt, mit den 4 Verstellfüßen kann der Container ausgerichtet werden
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage