Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hochcontainer OrgaAer
Hochcontainer OrgaAer - 1
Hochcontainer OrgaAer - 2
Hochcontainer OrgaAer - 3
Hochcontainer OrgaAer - 4
Hochcontainer OrgaAer - 5
Hochcontainer OrgaAer - 6
Hochcontainer OrgaAer - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochcontainer OrgaAer

Komplettes Montageset für Hochcontainer mit allen Funktionsbeschlägen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Der Zugriff kann von beiden Seiten erfolgen

  • Von zwei Personen nutzbar, da jede Person ihren eigenen nutzbaren Stauraum hat

  • Mit Nova Pro Vollauszug (Traglast 45 kg) schwebeleichten Lauf

  • Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close

  • Die Stahlschubläden können individuelle ausgestattet werden

  • Mit OrgaAer „Solution“ 392 Chassis für schnelle Montage und hohe Stabilität

  • Korpusboden entfällt, mit den 4 Verstellfüßen kann der Container ausgerichtet werden
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Anwendungsgebiet

Mit einem Trennschied fixieren