Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppel-Ringschlüssel metrisch 5-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppel-Ringschlüssel metrisch 5-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Doppel-Ringschlüssel metrisch 5-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-Ringschlüssel metrisch 5-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Offene Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Praktisches 5-teiliges Sortiment mit metrischen offenen Doppel-Ringschlüsseln und Wandhalterung


  • Der praktische Kunststoffhalter für die Wandbefestigung mit Schrauben ordnet die Doppel-Ringschlüssel übersichtlich: Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt


Ergonomischer offener Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Abwinklung um 15° und Ringstellung 5° für eine effiziente Kraftübertragung: Das schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind besonders stark geformt und halten auch hohen Beanspruchungen stand


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3118

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift