Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppel-Ringschlüssel metrisch 4-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb
Offene Form, mit Gelenk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Ausführungen
4-teiliges Sortiment offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk
- Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
Normgerecht und besonders hochwertig
- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen wie z. B.
- 13 mm Bremsleitungen Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm Bosch Common Rail VW, Mercedes, sowie Leitungsverschraubungen von fast allen Herstellern von Klimaanlagen, z.B. Waeco, Denso, Bosch, Hella
- 17 mm Abgas-Temperaturfühler Passat
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!