Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ausführung: Metrisch
Antrieb: POWERDRIV, 6kant
Ringstellung 15°
230°-schwenkbares Gelenk
Starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Bund für vertieft liegende Teile
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, matt
Inhalt: 3 Teile
Je 1 offener Doppelringschlüssel SW 10, 11, 12
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen wie z. B.
10, 11, 12 mm Bremsleitungen VW, Ford, Opel, MB, BMW, Servolenkung-Leitung bei VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, Ölleitung-Verschraubung an der Servopumpe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!