Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölkanne

Ölkannen sind essentielle Werkzeuge in jeder Werkstatt, die zur Lagerung und Applikation von Schmierstoffen dienen. Sie variieren in Material, wobei sowohl Metall- als auch Kunststoff-Ölkannen zur Verfügung stehen. Werkstattöler erleichtern die präzise Ölung von Maschinenteilen, indem sie eine kontrollierte Dosierung ermöglichen. Ölspritzflaschen, eine Form der Ölkanne, bieten die Möglichkeit, Öl fein zu versprühen, um beispielsweise schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Diese Dosierhilfen kommen in der Werkstatt unter anderem bei Wartungs- und Reparaturarbeiten zum Einsatz. Hochwertige Ölkannen von Würth zeichnen sich durch Langlebigkeit, robuste Materialien und präzise Funktionalität aus, was sie für den professionellen Gebrauch besonders geeignet macht.

Dosierte Anwendung von Schmierstoffen: Ölkannen von WÜRTH

Damit technische Geräte und Lager zuverlässig und abriebarm laufen, ist es im Rahmen der regelmäßigen Wartung oft notwendig, diese mit Schmieröl zu behandeln. In einer Ölkanne kann der entsprechende Schmierstoff hierfür nicht nur aufbewahrt werden, sondern auch bedarfsgerecht dosiert werden. WÜRTH bietet eine Auswahl verschiedener Ölkannen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen, die Ihnen bei der Wartung und Pflege von Maschinen hilfreiche Dienste leisten. Erfahren Sie mehr über die Produkteigenschaften von Ölkannen von WÜRTH.

Ölkannen für einen sparsamen und präzisen Einsatz von Ölen

Wenn Maschine und Lager geschmiert werden sollen, reichen in der Regel wenige Tropfen Schmieröl, um die Laufeigenschaften wiederherzustellen. Geschlossene Ölkannen mit langem Ausguss können durch das Betätigen einer Pumpe per Hand dosiert werden und verhindern so, dass zu viel Schmieröl verschwendet wird. Gleichzeitig ermöglicht dies ein punktgenaues Arbeiten. Außerdem ist die Flüssigkeit in dem dicht verschlossenen Behälter gut aufbewahrt, sodass die Reste des Schmiermittels nicht erneut umgefüllt werden müssen.

Ölkannen von WÜRTH mit unterschiedlichem Fassungsvermögen

  • Eine Ölspritzflasche aus weiß-transparentem Kunstoff bietet den Vorteil, dass Sie den Füllstand immer fest im Blick haben und bei Bedarf rechtzeitig auffüllen können. Durch Zusammendrücken der Flasche wird die Flüssigkeit durch das Spitzrohr nach oben gepresst. Das ermöglicht ein punktuelles und optimal dosiertes Arbeiten. Das Messingrohr ist ausziehbar, wodurch mehr Flexibilität und auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden können. Ölspritzflaschen aus Kunststoff erhalten Sie bei WÜRTH mit einem Fassungsvermögen von 0.125 l oder 0.25 l.
  • Werkstattöler aus Kunststoff von WÜRTH sind ergonomisch geformt und bestehen aus Polyethylen. Wie auch bei der Ölspritzflasche haben Sie dank des weiß-transparenten Designs die Füllhöhe des Schmierstoffs immer im Blick. Das bewegliche Saugrohr ermöglicht eine nahezu restlose Entleerung. Durch die doppeltwirkende Messingpumpe mit Kugelventil ist eine anwenderfreundliche und unkomplizierte Bedienung möglich. Das Pumpwerk ermöglicht zudem eine genau dosierte Tropfenabgabe. Bei WÜRTH erhalten Sie Werkstattöler aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 0.2 oder 0.3 l.
  • Die ergonomisch geformten Werkstattöler aus Metall sind aus Zinkgussdruck hergestellt. Wie auch bei der Kunststoff-Variante ermöglicht das bewegliche Saugrohr eine nahezu restlose Entleerung des Behälters. Die doppeltwirkende Messingpumpe mit Kugelventil kann bequem über den äußeren Hebel bedient werden. Das Pumpwerk ermöglicht eine exakt-dosierte Tropfenabgabe. Bei WÜRTH können Sie Metall-Werkstattöler mit einem Fassungsvermögen von 0.2 l oder 0.3 l erwerben.

Bestellen Sie Verarbeitungsgeräte für Schmierstoffe bei WÜRTH online

Für die Wartung und Reparatur bietet WÜRTH ein umfassendes Sortiment an Produkten, die Sie bei der Instandhaltung von Maschinen und Geräten zuverlässig unterstützen. Bestellen Sie neben Ölkannen auch weitere Verarbeitungsgeräte für Schmierstoffe wie Füllgeräte oder Handhebelfettpressen im WÜRTH Online-Shop. Selbstverständlich können Sie die Produkte auch in den Niederlassungen erwerben.

Weitere Kategorien