Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilterschlüssel Opel ∅ 73,5 mm x 15 Flächen für Astra K 1,5L, Diesel
Zum Lösen und drehmomentgenauen Anziehen des Kunststoff-Filtergehäuse-Deckels beim Wechseln des Filtereinsatzes
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Anzugmoment laut Hersteller und Aufschrift auf Kunststoff-Filterkappe: 46 Nm +/-3 Nm
- Opel Astra K und Insignia B 1,5L Diesel 105 und 122 PS
- Motor-Code: D15DVC/ D15DVH/ F15DVH (3 Zylinder)
- OE-Nummer Filtereinsatz: 55515474
- OE-Nummer Kunststoff-Kappe: 55511061
- (Hengst Blue-On Teile Nr. 55515117)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!