Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilterschlüssel ∅ 74,5 mm x 15 Flächen mit 3/8 Zoll-Antrieb für Ford
Spezieller Ölfilterschlüssel mit seitlich liegendem Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimal für schwer zugängliche Ölfilterpatrone geeignet
- Formstabile und gleichzeitig schlanke Metallausführung
- Sichert den Anzug nach Herstellervorgaben mit Drehmomentschlüssel
U.a. für Ford 1.5 und 1.6 EcoBoost Benzin Motoren, z.B. C-MAX II (2010-2019), Focus III (2010-2018), Galaxy III (2015-2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007-2014), Mondeo V (2014-2019), S-MAX II (2015-2019), Transit Connect II (ab 2013)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!