Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilterschlüssel ∅ 84 mm x 14 Flächen mit 3/8 Zoll-Antrieb für Mercedes
Sichert den Anzug nach Herstellervorgaben mit Drehmomentschlüssel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zum Aus- und Einbau des Ölfiltergehäusedeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes
Für Mercedes/Dodge/Jeep/Chrysler mit 3,0L V6 CDI-Motoren (OM 642), z.B. C-Klasse (320), CLS (320), E-Klasse (280, 320), S-Klasse (320), ML (280, 320), Vito und Sprinter mit V6/V8 Motor Baureihe 642/920, Mann + Hummel-Ölfiltereinsatz 67 402 17 429
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!