Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektband OBX 18-9397/160
Geschlossenes Edelstahlband mit 18 mm Rollendurchmesser für gefälzte Türen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Innovative, kugelgelagerte Lagertechnik mit sehr guten Laufeigenschaften
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Die Bänder werden fertig festdrehbar montiert und spielfrei eingestellt geliefert
- Keine Stiftsicherung nötig, da die Achse fest eingepresst und nicht demontierbar ist
- Perfekt geschlossene Bandrolle ohne Abdeckkopf
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Geeignet zum Einsatz an gefälzten- und feuerhemmenden Holztüren, welche an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen in Verbindung mit einem dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelement montiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!