Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ORSY®online Etikett NFC Hardtag
ORSY<SUP>®</SUP>online Etikett NFC Hardtag - 1
ORSY<SUP>®</SUP>online Etikett NFC Hardtag - 2
ORSY<SUP>®</SUP>online Etikett NFC Hardtag - 3
ORSY<SUP>®</SUP>online Etikett NFC Hardtag - 4
ORSY<SUP>®</SUP>online Etikett NFC Hardtag - 5
ORSY<SUP>®</SUP>online Etikett NFC Hardtag - 6
ORSY<SUP>®</SUP>online Etikett NFC Hardtag - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®online Etikett NFC Hardtag

Zur individuellen Kennzeichnung und Identifizierung von Betriebsmitteln

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Kennzeichnung von Betriebsmitteln


Der ORSY®online NFC-Hard-TAG ist für anspruchsvolle Anwendungen mit starker chemischer, thermischer und mechanischer Beanspruchung ausgelegt.



Eindeutige Identifizierung


Erfassung über die ORSY®online-App. Lasergravur mit eindeutiger TAG-Nummer auf der Rückseite.



Einfache Erfassung der gekennzeichneten Betriebsmittel


Lässt sich leicht über den NFC-Reader eines Smartphones erfassen. Leseabstand hängt von den Umgebungsbedingungen und vom verwendeten Smartphone ab.



Material


PA 6 (Nylon)



Thermische Belastung


Im Betrieb: - 40 °C bis + 85°



UV- Beständigkeit


Durch die gute UV-Beständigkeit ist der NFC-Hard-TAG auch für Außenanwendungen wie z.B. Offshore-Plattformen geeignet.



Wasser-/Staubbeständigkeit


IP 68



Abmessungen


27mm x 20,5mm

Anwendungsgebiet