Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ORSY®BULL-Werkstattwagen Serie 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 7 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 7 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 7 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 7 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 7 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 7 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 7 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 7 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 7 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 7 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Werkstattwagen Serie 7

Ein stabiler, flexibler und extrem mobiler Alleskönner, kombiniert aus je einer ORSY®BULL-Frontlader- und Schubladenbox, sowie einer Arbeitsplatte und Fahrwagen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus



Sicher


Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern