ORSY®BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 10
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 11
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer

Stabile ORSY BULL ohne Klappe für die sichere Lagerung von zwei System-Koffern 8.4.2 oder 4.4.2

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 592 x 390 x 400 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Inhalt: 67 l
  • Systemmaß: 8.4.2
  • Produktgewicht (per Stück): 8098,600 g
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
Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Werkstoff Inhalt Systemmaß Anzahl VE
Preis/VE
0962330031
592 x 390 x 400 mm Aluminium 67 l 8.4.2
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
Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Belastbar mit bis zu 100 kg.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden.