Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ORSY®BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 1 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 2 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 3 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 4 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 5 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 6 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 7 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 8 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 9 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 10 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 11 ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 12
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 10
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 11
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer

Stabile ORSY®BULL ohne Klappe für die sichere Lagerung von zwei System-Koffern 8.4.2 oder 4.4.2

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Belastbar mit bis zu 100 kg.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden.

Anwendungsgebiet